Plaquette Largeur 3,1 mm UNI

Réf.: 218470 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type UNI
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HB7535
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap − 0 / + 0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218470 UNI
EAN / GTIN 4045197648303
Réf. fabricant 218470 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Fonte GG(G)
K
145
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.