Lame de tronçonnage Heavy Duty, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 60/4,1mm

Réf.: 273558 60/4,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 60 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 190 mm
Longueur totale L 230 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273558 60/4,1
EAN / GTIN 4062406084400
Réf. fabricant 273558 60/4,1

Description

Exécution:

A partir d’une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier