Lame de tronçonnage Heavy Duty 100/5,1 mm

Réf.: 273558 100/5,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur de lame h5 100 mm
    Type d'utilisation neutre
    Arrosage interne non
    Clé système oui
    Pour ⌀ pièce max. 300 mm
    Longueur totale L 500 mm
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273558 100/5,1
    EAN / GTIN 4062406085247
    Réf. fabricant 273558 100/5,1

    Description

    Exécution:

    A partir d’une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

    Adapté(s) pour:

    Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

    Attention:

    Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier