Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC8250, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 5/0,8mm

Réf.: 273409 5/0,8
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  47.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  39.55 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux T
Vitesse de coupe vc Application principale 45 m/min - 260 m/min
Largeur de gorge w 5 mm
Rayon d'angle R 0,8 mm
Nuance IC8250
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 19 mm
Prof. coupe ap 1 mm - 3 mm
Avance f tournage 0,23 mm/tr - 0,35 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,11 mm/tr - 0,21 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273409 5/0,8
EAN / GTIN 7291075488432

Description

Exécution:

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.