{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | T | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 45 m/min - 260 m/min | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Rayon d'angle R | 0,4 mm | |
Nuance | IC8250 | |
Tolérance largeur gorge w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Avance f tournage | 0,18 mm/tr - 0,24 mm/tr | |
Avance f usinage de gorges | 0,09 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273409 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075488395 |