Barre d’alésage avec angle d’inclinaison fixe 1,5° 25/11 mm

Réf.: 272142 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 20 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 7,3 mm
Longueur totale L 180 mm
Vis pour plaquette 279810 4
Angle d'inclinaison 1,5 degré
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Réf. fabricant 272142 25/11

Description

Exécution:

Avec angle d'inclinaison fixe.
Avec arrosage interne.