{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue DS | 20 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 17 mm | |
Déport L3 | 10,3 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 5 | |
Angle d'inclinaison | 1,5 degré | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 272142 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197431103 | |
Réf. fabricant | 272142 32/16 |