{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | gauche | |
Arrosage interne | non | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 130 mm | |
Vis de serrage pour plaquette de filetage | 279810 4 | |
Angle d'inclinaison | 1,5 degré | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 271996 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954787 | |
Réf. fabricant | 271996 20/11 |