Porte-outils avec angle d'inclinaison fixe 1,5° 25/11 mm

Réf.: 271996 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation gauche
    Arrosage interne non
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 152 mm
    Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 4
    Angle d'inclinaison 1,5 degré
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 271996 25/11
    EAN / GTIN 4045197954794
    Réf. fabricant 271996 25/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange