Plaquette à profil partiel pour DIN 471ext. droite 1,6 mm

Réf.: 271005 1,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  34.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  28.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7010
    Rainures suivant la norme DIN 471
    Largeur de rainure m (H13) 1,6 mm
    Epaisseur 3,6 mm
    Format plaquette L 16 mm
    Sous-plaquette 272604 réf. S
    Largeur de coupe w 1,69 mm
    tmax 1,8 mm
    Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 1,5 mm
    Affectation des plaquettes droite
    Type d'outils Carbure
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 271005 1,6
    EAN / GTIN 4045197142443
    Réf. fabricant 271005 1,6

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange