Plaquette à profil partiel pour DIN 471ext. droite 0,5 mm

Réf.: 271005 0,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  34.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  28.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7010
    Rainures suivant la norme DIN 471
    Largeur de rainure m (H13) 0,5 mm
    Epaisseur 3,6 mm
    Format plaquette L 16 mm
    Sous-plaquette 272604 réf. S
    Largeur de coupe w 0,59 mm
    tmax 1,3 mm
    Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 0,4 mm
    Affectation des plaquettes droite
    Type d'outils Carbure
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 271005 0,5
    EAN / GTIN 4045197765277
    Réf. fabricant 271005 0,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.