Plaquette à profil complet 30° intérieur, droite 8

Réf.: 270980 8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: RD; RD-LH
  • Norme de filetage: DIN 405
  • Angle de flanc env.: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7125
    Type de filetage RD; RD-LH
    Norme de filetage DIN 405
    Angle de flanc env. 30 degré
    Epaisseur 3,6 mm
    Format plaquette L 16 mm
    Nombre de filets/pouce 8
    Type d'outils Carbure
    Type d'utilisation droite
    Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
    Profil de plaquette Profil complet
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270980 8
    EAN / GTIN 4045197929358
    Réf. fabricant 270980 8

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier