Plaquette à profil complet 30° intérieur, droite 6

Réf.: 270980 6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: RD; RD-LH
  • Norme de filetage: DIN 405
  • Angle de flanc env.: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7125
Type de filetage RD; RD-LH
Norme de filetage DIN 405
Angle de flanc env. 30 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 6
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270980 6
EAN / GTIN 4045197929365
Réf. fabricant 270980 6

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier