Outil de rainurage à droite simturn AX 6,2/1,5 mm

Réf.: 270613 6,2/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant AFH9X800
    Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6,2 mm
    Longueur utile 20,3 mm
    ⌀ D 6 mm
    Arrosage interne non
    f 2,95 mm
    Profondeur gorge max. tmax 1,8 mm
    Largeur de gorge w 1,5 mm
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270613 6,2/1,5
    EAN / GTIN 2050002066496
    Réf. fabricant A06.0150.20.62GR X800

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acier < 500 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Sans rayon d’angle (angle vif).
    Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)