Outil de rainurage à droite simturn AX, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/1mm

Réf.: 270613 5,2/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AAXAX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5,2 mm
Longueur utile 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Arrosage interne non
f 2,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 1 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270613 5,2/1
EAN / GTIN 2050002066458
Réf. fabricant A05.0100.20.52GR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Sans rayon d’angle (angle vif).
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)