Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 5 mm 20 mm

Réf.: 270531 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AY7H
Arrosage interne oui
L1 90 mm
Ecrou de serrage 279715 1
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270531 20
EAN / GTIN 2050002065048
Réf. fabricant A05.0020.ME ST T

Description

Exécution:

Choix parmi 4 types d’arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Porte-outils pour utilisation rotative disponibles sur demande.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires