Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 5 mm 16 mm

Réf.: 270531 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant AY7G
    Arrosage interne oui
    L1 75 mm
    Ecrou de serrage 279715 1
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270531 16
    EAN / GTIN 2050002065031
    Réf. fabricant A05.0016.ME ST T

    Description

    Exécution:

    Choix parmi 4 types d’arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

    Avantage(s):

    Porte-outils pour utilisation rotative disponibles sur demande.

    Utilisation:

    Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes