Micro-outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à droite 5,4/0,5 mm

Réf.: 270400 5,4/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Angle de flanc: 60
  • Type de filetage: M; MF

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 5,4 mm
Longueur de col L1 16 mm
Classe de tolérance DIN 13 6H
Angle de flanc 60 degré
Type de filetage M; MF
Queue ⌀ d 6 mm
Distance pointes-centre L3 1,9 mm
Distance pointes du filetage-avant Y 0,4 mm
Approche min. hmin 0,29 mm
Type de produit Adaptateurs de filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270400 5,4/0,5
EAN / GTIN 4045197467478
Réf. fabricant 270400 5,4/0,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

De la même série "Micro" Afficher tout