Micro-outil de gorges rond intérieur à gauche 5,2/2 mm

Réf.: 270342 5,2/2
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
Série Micro
⌀ min. Dmin 5,2 mm
Longueur de col L1 20 mm
Queue ⌀ d 5 mm
Distance pointes-centre L3 2,45 mm
Profondeur coupe max. tmax 1 mm
Rayon R 1 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270342 5,2/2
EAN / GTIN 4045197468444
Réf. fabricant 270342 5,2/2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

De la même série "Micro" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop