{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Micro | |
⌀ min. Dmin | 6,2 mm | |
Longueur de col L1 | 26 mm | |
Queue ⌀ d | 6 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 2,95 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 0,5 mm | |
Rayon R | 0,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270218 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466198 | |
Réf. fabricant | 270218 6,2 |