{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Micro | |
⌀ min. Dmin | 3,2 mm | |
Longueur de col L1 | 10 mm | |
Queue ⌀ d | 4 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 1,45 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 0,15 mm | |
Rayon R | 0,15 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270212 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466051 | |
Réf. fabricant | 270212 3,2 |