DOHT 070202 neutre P25M

Réf.: 268859 P25M

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DOHT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance P25M
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Angle de coupe 12 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Réf. fabricant W79 18060.0203

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.