{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DOHT 070202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | BK6425 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 100 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Angle de coupe | 12 degré | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268859 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109225336 | |
Réf. fabricant | W79 18060.026425 |