WCHX 130508 ALU

Réf.: 268496 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  33.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  27.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 130508
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU70AL
Type d'outils Carbure
Application principale N
Application secondaire K
Type ALU
Vitesse de coupe vc Application principale 300 m/min - 600 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 180 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 26 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268496 ALU
EAN / GTIN 4045197471000
Réf. fabricant 268496 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
Fonte GG(G)
K
180
Graphite, PRFV, PRFC
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 26.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :