Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D 26 mm

Réf.: 268468 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série “5 en 1”
    ⌀ nom. D 26 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Tolérance ⌀ alésage D 0/+0,33 mm
    Longueur de col LA 73 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Long. utile L1 58,5 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    ⌀ d2 40 mm
    Plaquettes 268472 − 268496 WCHX 1305..
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 36
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268468 26
    EAN / GTIN 4045197470263
    Réf. fabricant 268468 26

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage interne.
    Queue cylindrique avec collerette.

    Utilisation:

    Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

    Remarque(s):

    • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
    • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).

    N’utiliser l’outil de perçage et de tournage dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu’à 1,5×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes