ZCMX 080304, Nuance: HUZ310

Réf.: 268425 HUZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 080304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HUZ310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 16 mm
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268425 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273910
Réf. fabricant 268425 HUZ310

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier