ZCMX 080304 HBZ140

Réf.: 268425 HBZ140

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZCMX 080304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HBZ140
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
    Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
    Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 190 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 16 mm
    Revêtement PVD
    Nombre de changements/dents 2
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268425 HBZ140
    EAN / GTIN 4062406273941
    Réf. fabricant 268425 HBZ140

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.