Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 2,25×D 18 mm

Réf.: 268408 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “4 en 1”
⌀ nom. D 18 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Longueur de col LA 53 mm
Long. queue Ls 56 mm
Long. utile L1 40,5 mm
⌀ queue Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Plaquette adaptée ZCMX 09..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 44 (IP10; 2 Nm)
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268408 18
EAN / GTIN 4062406392628
Réf. fabricant 268408 18

Description

Exécution:

Queue cylindrique avec collerette.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
  • Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
  • Lors du perçage au-delà du ⌀ nominal, des résidus de matière subsistent.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier