Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 2,25×D 12 mm

Réf.: 268408 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série “4 en 1”
    ⌀ nom. D 12 mm
    Type d'utilisation à droite
    Arrosage interne oui
    Longueur de col LA 35 mm
    Long. queue Ls 45 mm
    Long. utile L1 27 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    ⌀ d2 20 mm
    Plaquette adaptée ZCMX 06..
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268408 12
    EAN / GTIN 4062406272951
    Réf. fabricant 268408 12

    Description

    Exécution:

    Queue cylindrique avec collerette.

    Utilisation:

    1. Dressage de surfaces frontales.
    2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
    3. Tournage longitudinal intérieur.
    4. Tournage longitudinal extérieur.

    Remarque(s):

    • Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
    • Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
    • Lors du perçage au-delà du ⌀ nominal, des résidus de matière subsistent.
    • Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes