Porte-outils pour barres d’alésage à changement rapide gauche 16 mm

Réf.: 268103 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ d 8 mm
Hauteur H 2,8 mm
Hauteur de serrage L2 14 mm
Vis de blocage 269024 1
Utilisation gauche
Arrosage interne oui
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268103 16
EAN / GTIN 4062406544256
Réf. fabricant 268103 16

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et bague d’apport de lubrifiant. Système de serrage précis pour un changement de barre d’alésage rapide, précis et répétable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange