{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 030101 | |
Rayon d'angle | 0,1 mm | |
Nuance | HU7315-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | Diamant | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | AF | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268090 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575472 | |
Réf. fabricant | 268090 HU7315-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCGT 030101, Nuance: HU7315-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 16.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 16.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Code ISO plaquette | CCGT 030101 | CCGT 030101 |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr |
Application principale | N | N |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |