CCGT 030101 HB7025-1

Réf.: 268090 HB7025-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance HB7025-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268090 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575458
Réf. fabricant 268090 HB7025-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.