Il existe une alternative à ce produit

VC. T 160404 HB7140-1

Réf.: 261458 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261458 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819512
Réf. fabricant 261458 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier