{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SVJCR/L 2525M16 | |
Plaquette adaptée | VC.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 32,5 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 | |
Sous-plaquette | 269005 8 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 2 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261312 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653857 | |
Réf. fabricant | 261312 25/16 |