Barre d’alésage, acier, à droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/16mm

Réf.: 261344 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SVQCR/L16
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 31,5 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur de tête L1 43 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261344 25/16
EAN / GTIN 4045197654137
Réf. fabricant 261344 25/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier