Barre d’alésage, carbure 8/05 mm

Réf.: 261337 8/05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 8 mm
    Taille plaquette 5 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E08F SVVCR/L05
    Angle d'attaque κ 72,5 degré
    Plaquette adaptée VC.. 0501..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 10,2 mm
    Déport L3 5,5 mm
    Hauteur de serrage L2 7,5 mm
    Profondeur utile T 3,5 mm
    Largeur de collet L4 6 mm
    Longueur de tête L1 26 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261337 8/05
    EAN / GTIN 4062406285845
    Réf. fabricant 261337 8/05

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes