Barre d’alésage, carbure 10/07 mm

Réf.: 261337 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E10H SVVCR/L07
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12,5 mm
Déport L3 8 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Profondeur utile T 6 mm
Largeur de collet L4 6,8 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261337 10/07
EAN / GTIN 4062406285579
Réf. fabricant 261337 10/07