{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Type d'outils | Carbure | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | E12K SVVCR/L07 | |
Angle d'attaque κ | 72,5 degré | |
Plaquette adaptée | VC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 15,5 mm | |
Déport L3 | 9 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 11 mm | |
Profondeur utile T | 6 mm | |
Largeur de collet L4 | 9 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 27 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 261336 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406285548 | |
Réf. fabricant | 261336 12/07 |