Barre d’alésage, carbure 10/07 mm

Réf.: 261336 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 10 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E10H SVVCR/L07
    Angle d'attaque κ 72,5 degré
    Plaquette adaptée VC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 12,5 mm
    Déport L3 8 mm
    Hauteur de serrage L2 9 mm
    Profondeur utile T 6 mm
    Largeur de collet L4 6,8 mm
    Longueur de tête L1 32 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261336 10/07
    EAN / GTIN 4062406285531
    Réf. fabricant 261336 10/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier