Porte-outils à vis 25/16 mm

Réf.: 261309 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SVHCR/L 2525M16
    Plaquette adaptée VC.. 1604..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 23,5 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
    Sous-plaquette 269005 8
    Vis pour sous-plaquette 269013 2
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261309 25/16
    EAN / GTIN 4045197653802
    Réf. fabricant 261309 25/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes