Porte-outils à vis 16/11 mm

Réf.: 261309 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVHCR/L 1616H11
Plaquette adaptée VC.. 1103..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 13 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261309 16/11
EAN / GTIN 4045197655929
Réf. fabricant 261309 16/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes