{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SVJCR/L 2020X16 | |
Plaquette adaptée | VC.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 99 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269023 3 | |
Sous-plaquette | 259033 5 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 1 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261304 20/16 | |
Réf. fabricant | 261304 20/16 |