Barre d’alésage acier A.. SVUBR 93°, pour plaquettes VB.., droite

Réf.: 261132 16/11
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
⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SVUBR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VB.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 21 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15,5 mm
Longueur de tête L1 16,5 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261132 16/11
EAN / GTIN 4045197878014
Réf. fabricant 261132 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier