Barre d'alésage, acier 25/16 mm

Réf.: 261132 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 25 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A25R SVUBR/L16
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée VB.. 1604..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
    Déport L3 17 mm
    Hauteur de serrage L2 24 mm
    Longueur de tête L1 25,5 mm
    Longueur totale L 200 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261132 25/16
    EAN / GTIN 4045197878038
    Réf. fabricant 261132 25/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier