Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/11mm

Réf.: 261129 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SVUBR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VB.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur de tête L1 31 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261129 16/11
EAN / GTIN 4062406711092
Réf. fabricant 261129 16/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GARANT Master" Afficher tout