{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A25S SVUBR/L16 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | VB.. 1604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 34 mm | |
Déport L3 | 20,5 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 24 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Vis pour plaquette | 269022 7 | |
Sous-plaquette | 269006 1 | |
Vis pour sous-plaquette | 269014 1 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 261121 25/16 | |
Réf. fabricant | THC13517 |