{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A20R SVUBR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | VB.. 1103.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 18 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 19 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Vis pour plaquette | 269022 6 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 261121 20/11 | |
Réf. fabricant | THC13515 |