Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à vis Eco 20/11 mm

Réf.: 261103 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils SVJBR/L 2020X11
    Plaquette adaptée VB.. 1103..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 99 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269023 1
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261103 20/11
    EAN / GTIN 4045197945280
    Réf. fabricant 261103 20/11

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
    Avec arrosage des faces de dépouille.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900-319886.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes