TCMT 16T308 HB7140-2

Réf.: 260958 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCMT 16T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 230 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260958 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329640
Réf. fabricant 260958 HB7140-2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier