TCMT 16T308 HB7035-1

Réf.: 260958 HB7035-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCMT 16T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7035-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260958 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874719
Réf. fabricant 260958 HB7035-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue